Zwijacze kabla, Typ: 15N2

Nr art.: 081197 15N2
Cena za 1 Sztuka (PLN 186,53 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 24

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 24
typ 15N2
moc znamionowa w stanie rozwiniętym 5000 (16 A) W
napięcie znamionowe 400 V
długość 361 mm
szerokość 208 mm
wysokość 450 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 5G2,5
materiał kabla Guma neoprenowa
długość przewodu 15 m
materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Zwijacze kabla

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081197 15N2
EAN / GTIN 4003644000494
Numer producenta KBZD15162T
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Zwijacz kabla zprowadzonym,automatycznym mechanizmem nawijania i odwijania,z wielokrotną blokadą w obszarze jednego obrotu;odporna na uderzenia, zamkniętaobudowa z tworzywa sztucznego. Termicznezabezpieczenie przed przeciążeniem,gruby kabel neoprenowy H07RN-F ze złączką przyłączeniową.
łatwy montaż na ścianie lub stropie, kąt obrotu 150° .

Funkcja:

IP24: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ < 12 mm, jednakże unikać dotykania.

Zastosowanie:

Lepsza ergonomia dzięki wyeliminowaniu naciągu oraz zapewnieniu porządku i zapobieżeniu wypadkom i urazom spowodowanym leżącymi na posadzce kablami.

Wskazówka:

Zwijacze węży sprężynowe patrz nr 080066 do 080079.