Kolut za namatanje 15N2

Artikl br.: 081197 15N2
(39,57 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 24

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 24
Tip 15N2
Nazivna snaga, odrolano 5000 (16 A) W
Nazivni napon 400 V
Duljina 361 mm
širina 208 mm
Visina 450 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 5G2,5
Materijal kabla Neopren-guma
Duljina kabela 15 m
Materijal kućišta Plastika
Vrsta proizvoda Kolut za namatanje kabla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081197 15N2
EAN / GTIN 4003644000494
Broj proizvođača KBZD15162T

Opis

Izvedba:

Kolut za namatanje s vođenom automatikom namotavanja i odmotavanja, višestruka blokada po okretaju. Zatvoreno plastično kućište, otporno na lom. Termička zaštita od preopterećenja, robusni H07RN-F neopren-kabel s priključkom za spojku.
Jednostavna montaža na zid odnosno strop sa zakretnim područjem od 150°.

Funkcija:

IP24: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodora stranih tijela od ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati dodir.

Upotreba:

Za poboljšanje ergonomije zahvaljujući radu sa smanjenim opterećenjem kabla kao i rasporedu kabla te sprječavanju opasnosti od nesreća i ozljeda zbog kablova koji se nalaze na podu.

Napomena:

Namatač crijeva s povratnom oprugom vidi br. 080066 do 080079.