{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 24 | |
tyyppi | 15N2 | |
Nimellisteho avattuna | 5000 (16 A) W | |
Nimellisjännite | 400 V | |
Pituus | 361 mm | |
Leveys | 208 mm | |
Korkeus | 450 mm | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Kaapeliluokka | H07RN-F | |
Kaapelin rakenne | 5G2,5 | |
Kaapelin materiaali | Neopren-kumi | |
Kaapelin pituus | 15 m | |
Kotelon materiaali | muovi | |
Tuotetyyppi | Kaapelikela |
Tuotekoodi | 081197 15N2 | |
EAN / GTIN | 4003644000494 | |
Valmistajan numero | KBZD15162T |