• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Navíječka kabelů, Typ: 15N2

Artiklové číslo: 081197 15N2
Cena za 1 ks (CZK 981,93 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 24

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná třída IP IP 24
Typ 15N2
Jmenovitý výkon odvinutý 5000 (16 A) W
Jmenovité napětí 400 V
Délka 361 mm
Šířka 208 mm
Výška 450 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 5G2,5
Materiál kabelu Neoprenová guma
Délka kabelu 15 m
Materiál korpusu plast
Druh produktu Navíječka kabelů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081197 15N2
EAN / GTIN 4003644000494
Číslo výrobce KBZD15162T
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Navíječka kabelů s vedeným automatickým vytahováním a navíjením, několikanásobná aretace každé otáčky. Uzavřený plastový plášť, odolný proti lomu. Tepelná ochrana proti přetížení, robustní neoprenový kabel H07RN-F s připojovací spojkou.
Jednoduchá montáž na stěnu, resp. na strop s rozsahem otáčení 150°.

Funkce:

IP24: Ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vniknutí cizích těles ⌀ < 12 mm, musí ale být zabráněno dotyku.

Použití:

Zlepšená ergonomie díky práci s odlehčeným tahem i pro zajištění pořádku a předcházení úrazům a zraněním způsobeným kabely na podlaze.

Poznámka:

Pružinou poháněná navíječka hadic viz č. 080066080079.