Przedłużacze z 3 gniazdami, 250 V, Typ: 15N

Nr art.: 081184 15N
Cena za 1 Sztuka (PLN 30,06 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 44
  • odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody: Kategoria 2 (K2) wg BGI

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 44
odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody Kategoria 2 (K2) wg BGI
typ 15N
Napięcie w sieci 250 V
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
klasa przewodu H07RN-F
rodzaj przewodu 3G1,5
materiał kabla neopren
długość przewodu 15 m
Rodzaj produktu Przedłużacze
Typ wtyczki wejściowej F

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081184 15N
EAN / GTIN 4003644000517
Numer producenta VK15-HK
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).
Odporny na działanie oleju, benzyny i promieniowania ultrafioletowego.
Ze złączem potrójnym. Kabel gumowo-neoprenowy z wtyczką gumową i gniazdem zabezpieczonymi przed bryzgami wody.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.