{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP 44 | |
| atsparus smūgiams ir apsaugotas nuo drėgmės | Kategorija 2 (K2) pagal BGI | |
| Tipas | 15N | |
| Tinklo įtampa | 250 V | |
| Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
| Kabelio klasė | H07RN-F | |
| Kabelio sandara | 3G1,5 | |
| Kabelio medžiaga | Neoprenas | |
| Laido ilgis | 15 m | |
| Produkto rūšis | Ilginimo laidas | |
| Įvesties kištuko tipas | F |
| Produkto numeris | 081184 15N | |
| EAN / GTIN | 4003644000517 | |
| Gamintojo numeris | VK15-HK | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Germany, www.hedi.de |