{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| IP-klasse | IP 44 | |
| slagvast en spatwaterdicht | Categorie 2 (K2) volgens BGI | |
| Type | 15N | |
| Netspanning | 250 V | |
| Energievoorziening | Netvoeding | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelopbouw | 3G1,5 | |
| Materiaal kabel | Neopreen | |
| Kabellengte | 15 m | |
| Producttype | Verlengkabel | |
| Stekkertype ingang | F |
| Artikelnummer | 081184 15N | |
| EAN/GTIN | 4003644000517 | |
| Nummer fabrikant | VK15-HK | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |