Prodlužovací vedení 3-násobná spojka, 250 V, Typ: 15N

Artiklové číslo: 081184 15N
Cena za 1 ks (CZK 158,60 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
80 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vstup typu zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko
Síťové napětí 250 V
Typ krytí IP IP44
Označení výrobce Verlängerungsleitung 3fach Kupplung, 250 V, Typ: 15N
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 15 m
Materiál plášť kabelu neopren
Typ zástrčky F
Vhodné pro země Belgie; Francie; Nizozemí; Německo; Polsko; Portugalsko; Rakousko; Rusko; Česko; Španělsko
Síťové napětí 250 V
Provedení kabelu Rovný kabel
Třída kabelu H07RN-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Druh produktu Prodlužovací kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081184 15N
EAN / GTIN 4003644000517
Číslo výrobce VK15-HK
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44).
Odolný vůči olejům, benzínu, UV záření.
S 3násobnou spojkou. Neoprenový pryžový kabel s pryžovou zástrčkou a spojkou s ochranou proti stříkající vodě.

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.