Cable de prolongación acoplamiento triple, 250 V, Tipo: 15N

Número de artículo: 081184 15N
Precio por 1 Unidad (7,21 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de enchufe entrada F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa; Rusia
Tensión de red 250 V
Clase de protección IP: IP44
Denominación del fabricante Verlängerungsleitung 3fach Kupplung, 250 V, Typ: 15N
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud de cable 15 m
Material cubierta del cable neopreno
Tipo de enchufe F
Para los países Alemania; Austria; Bélgica; España; Francia; Países Bajos; Polonia; Portugal; República Checa; Rusia
Tensión de red 250 V
Versión de cable Cable recto
Clase de cable H07RN-F
Estructura de cable 3G1,5
Tipo de producto Cable de prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 081184 15N
EAN / GTIN 4003644000517
Número del fabricante VK15-HK
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).
Resistente al aceite, a la gasolina y a la radiación UV.
Con acoplamiento triple. Cable de goma de neopreno con clavija y acoplamiento de goma protegidos contra salpicaduras de agua.

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Descargas y documentos

Productos adecuados