• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Przewód spiralny 1-5 m, 250 V

Nr art.: 081145
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Napięcie sieciowe 250 V
Stopień ochrony IP IP44
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Żółty; Pomarańczowy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość przewodu 5 m
Materiał płaszcza kabla poliuretan (PUR)
Napięcie sieciowe 250 V
Wersja kabla Kabel spiralny
Długość przewodu min. 1 m
Klasa przewodu H07BQ-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
Rodzaj produktu Przedłużacz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081145
EAN / GTIN 4003644005741
Numer producenta VKS315
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Kabel Spiral-Plus z płaszczem poliuretanowym, możliwość rozciągnięcia od 1 do 5 m (zalecana długość 1-3 m). Umieszczony dodatkowo w płaszczu kabla przewód z włókna szklanego gwarantuje trwałe i powtarzalne zwijanie kabla.
Do użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach (IP44).

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

W dostawie:

Z dwoma metalowymi uchwytami odciążającymi.