• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Cable espiral 1 − 5 m, 250 V

Número de artículo: 081145
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock
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
Tensión de red 250 V
Clase de protección IP: IP44
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color amarillo; naranja
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud de cable 5 m
Material cubierta del cable poliuretano (PUR)
Tensión de red 250 V
Versión de cable Cable espiral
Longitud del cable mín. 1 m
Clase de cable H07BQ-F
Estructura de cable 3G1,5
Tipo de producto Cable de prolongación

Identificación y clasificación

Número de artículo 081145
EAN / GTIN 4003644005741
Número del fabricante VKS315
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Cable de espiral Plus con recubrimiento de PU, extensible en longitud de 1 − 5 m (recomendado 1 − 3 m). Una trenza de fibra de vidrio insertada adicionalmente en la envoltura del cable garantiza la reposición duradera y uniforme.
Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos (IP44).

Función:

IP44: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se debían mantener fuera herramientas y alambres.

Volumen de suministro:

Con dos estribos metálicos para descarga de tracción.