• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Spiralkabel 1 − 5 m, 250 V

Art.-nr.: 081145
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Netspænding 250 V
IP-kapslingsklasse IP44
Energiforsyning med kabel
Farve gul; orange
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Kabellængde 5 m
Materiale, kabelkappe polyurethan (PUR)
Netspænding 250 V
Kabelversion spiralkabel
Kabellængde min. 1 m
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelopbygning 3G1,5
Produkttype forlængerkabel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081145
EAN/GTIN 4003644005741
Producentnummer VKS315
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Spiral-Plus-kabel med PU-kappe, kan trækkes ud til en længde på mellem 1 og 5 m (anbefalet 1 − 3 m). En ekstra glasfiberleder trukket i kabelkappen garanterer en vedvarende og ensartet nulstilling.
Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum (IP44).

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Leveringsomfang:

Med to metalbøjler til trækaflastning.