• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Spirálový kabel 1 − 5 m, 250 V

Artiklové číslo: 081145
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Síťové napětí 250 V
Typ krytí IP IP44
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Žlutá; Oranžová
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Délka kabelu 5 m
Materiál plášť kabelu polyuretan (PUR)
Síťové napětí 250 V
Provedení kabelu Spirálový kabel
Délka kabelu min. 1 m
Třída kabelu H07BQ-F
Konstrukce kabelu 3G1,5
Druh produktu Prodlužovací kabel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081145
EAN / GTIN 4003644005741
Číslo výrobce VKS315
Výrobce/odpovědná osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Popis

Provedení:

Spirálový kabel Plus délkově vytahovatelný od 1 – 5 m (doporučeno 1 –3 m). V plášti kabelu integrované lanko ze skelných vláken zaručuje dlouhodobé a stabilní navrácení do původního tvaru.
Schváleno pro použití v exteriérech a vlhkých prostorech (IP44).

Funkce:

IP44: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ > 1 mm, avšak by měl být udržován odstup od nástrojů a drátů.

Rozsah dodávky:

Se dvěma kovovými třmeny pro odlehčení tahu.