• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Spiralinis kabelis 1−5 m, 250 V

Prekės Nr.: 081145
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tinklo įtampa 250 V
IP apsaugos klasė IP44
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva geltona; oranžinės spalvos
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Laido ilgis 5 m
Kabelių apvalkalo medžiaga poliuretanas (PUR)
Tinklo įtampa 250 V
Kabelių modelis spiralinis kabelis
Laido ilgis min. 1 m
Kabelio klasė H07BQ-F
Kabelio sandara 3G1,5
Produkto rūšis prailginimo kabelis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081145
EAN / GTIN 4003644005741
Gamintojo numeris VKS315
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Spiralinis Plus kabelis su PU apvalkalu, į ilgį tempiasi 1 − 5 m (rekomenduojama 1 − 3 m). Papildomai į kabelio apvalkalą įmontuota stiklo pluošto gija užtikrina nuolatinį ir nekintantį grįžimą į pradinę padėtį.
Galima naudoti lauke ir drėgnose patalpose (IP44).

Funkcija:

IP44: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo svetimkūnių patekimo, kai ⌀> 1 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau.

Tiekiama:

Su dviem metaliniais laikikliais, kad nebūtų įtempimo.