• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, Typ: 25B2

Nr art.: 081133 25B2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 25 m
Klasa przewodu H07BQ-F
Rodzaj przewodu 5G2,5
Napięcie znamionowe 400 V
Napięcie sieciowe 400 V
Stopień ochrony IP IP44
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość kabla 25 m
Moc po rozwinięciu 5 500 W
Średnica bębna 290 mm
Samoczynnie zamykające się tak
Gniazdo, typ E; F
Liczba, Gniazdo 1; 2
Napięcie znamionowe, Gniazdo 400 V; 250 V
Prąd znamionowy, Gniazdo 16 A
Rodzaj produktu Bęben kablowy
Zakres zastosowania na zewnątrz; pomieszczenia
Właściwości Z pokrywą; Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt; Możliwość montażu ściennego; Rowki odprowadzające wodę.; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Materiał kabla Kabel pancerny
Typ przyłącza Gniazdo; Gniazdo

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081133 25B2
EAN / GTIN 4003644022519
Numer producenta K7D2516Q2TH
Producent/osoba odpowiedzialna HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Wykonanie:

Solidny bęben kablowy do użytku przemysłowego, z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego, z zabezpieczeniem termicznym. Do stałego użytku na zewnątrz i w wilgotnych pomieszczeniach.
  • Wtyczka wejściowa 400 V CEE 16 A.
  • 1× 400 V gniazdo wyjściowe CEE 16 A z samoczynnie zamykającą się pokrywą i wyłącznikiem termicznym.
  • 2 standardowe gniazda 250 V ze stykiem ochronnym i samoczynnie zamykającą się pokrywą.
  • Nachylenie pod kątem 7 stopni zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę noszenia.
  • Zdejmowany uchwyt przewodu i prowadnik kablowy zapewniają optymalne prowadzenie kabli.
  • Rowki odprowadzające wodę.
  • Możliwość prostego montażu na ścianie.

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.
Duży, wysokiej jakości bęben kablowy w całości z tworzywa sztucznego HEDI® o średnicy bębna 290 mm i licznych ergonomicznych i bezpiecznych funkcjach.
Składany uchwyt obrotowy umożliwia indywidualną obsługę dla osób prawo- i leworęcznych podczas nawijania i rozwijania.

Funkcja:

IP44: Ochrona przed strumieniem wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀ > 1 mm, jednakże nie zbliżać narzędzi ani drutów.

Wytyczne kontrolne:

Odpowiada wytycznym DGUV I 203-006 (dawniej BGI 608) oraz DGUV I 203-005 (dawniej BGI 600).

Wskazówka:

Na zamówienie oferujemy nadruk na kablach o długości co najmniej 100 m za opłatą.