Kabelski boben, v celoti iz umetne mase 25B2

Št. art.: 081133 25B2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 44
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 44
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Nazivna napetost 400 V
Nazivna priključna moč (razvit) 5500 (16 A) W
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 5G2,5
Material kabla Oklepni kabel
Material ohišja V celoti iz umetne mase
Dolžina kabla 25 m
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081133 25B2
EAN/GTIN 4003644022519
Številka proizvajalca K7D2516Q2TH

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Robustni kabelski boben iz umetne mase, odporne proti udarcem, z zaščito pred pregrevanjem. Primerni tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.
  • 400 V CEE priključni vtič 16 A.
  • 1 × 400-V izhodna vtičnica CEE 16 A s samozapiralnim pokrovom in varnostnim stikalom za zaščito pred pregretjem.
  • 2 × 250-V standardni šuko vtičnici s samozapiralnima pokrovoma.
  • 7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.
  • Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.
  • Žlebovi za odtekanje vode.
  • Možnost preproste namestitve na steno.

Velik in visokokakovosten, v celoti plastičen kabelski boben HEDI® s premerom bobna 290 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.
Zložljiv vrtljivi ročaj za posamezno desnoročno in levoročno upravljanje pri navijanju in odvijanju.

Funkcija:

IP44: Obstajata zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri in zaščita pred vdorom tujkov z ⌀ > 1 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice.

Standard za preverjanje:

Ustreza zahtevam DGUV I 203-006 (prej BGI 608) in DGUV I 203-005 (prej BGI 600).