Kivitel:
A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Robusztus kábeldob ütésálló műanyagból
túlmelegedés-védelemmel.
Szabadtéren és nedves helyiségekben történő tartós használatra is engedélyezett.- 400 V CEE bemeneti csatlakozó 16 A.
- 1× 400 V CEE kimeneti csatlakozó aljzat 16 A, önzáró fedéllel és hővédelmi kapcsolóval.
- 2× 250 V szabványos földelt csatlakozó aljzat önzáró fedéllel.
- 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
- Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
- Vízelvezető mélyedések.
- Egyszerűen falra szerelhető.
Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonómiai és biztonsági funkcióval.
Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.
Funkció:
IP44: Fröccsenő víz ellen minden irányból és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.
Vizsgálati irányelvek:
Eleget tesz a DGUV I 203-006 (korábban BGI 608), valamint a DGUV I 203-005 (korábban BGI 600) előírásainak.