• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Kabeltrommel Vollkunststoff, Typ: 25B2

Artikel-Nr.: 081133 25B2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kabellänge 25 m
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 5G2,5
Nennspannung 400 V
Netzspannung 400 V
IP Schutzart IP44
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe blau; orange
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Länge Kabel 25 m
Leistung abgerollt 5 500 W
Durchmesser Trommel 290 mm
Selbstschließend ja
Steckdose Typ E; F
Anzahl, Steckdose 1; 2
Nennspannung, Steckdose 400 V; 250 V
Nennstrom, Steckdose 16 A
Produktart Kabeltrommel
Einsatzbereich Außenbereich; Innenbereich
Eigenschaften Deckel vorhanden; Schlagfest; Spritzwassergeschützt; Tragegriff; Wandmontage möglich; wasserabflussrillen; Überhitzungsschutz
Material Gehäuse Kunststoff
Material Kabel Panzerkabel
Art Anschluss Steckdose; Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081133 25B2
EAN / GTIN 4003644022519
Herstellernummer K7D2516Q2TH
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Kabeltrommel aus schlagfestem Kunststoff mit Überhitzungsschutz. Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.
  • 400 V CEE-Eingangsstecker 16 A.
  • 1× 400 V CEE-Ausgangssteckdose 16 A mit selbstschließendem Deckel und Thermoschutzschalter.
  • 2× 250 V Standard-Schuko-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln.
  • 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
  • Wasserabflussrillen.
  • Einfache Wandmontage möglich.

HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.
Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.

Funktion:

IP44: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden.

Prüfungsrichtlinie:

Entspricht den Vorgaben DGUV I 203-006 (ehemals BGI 608) sowie der DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Hinweis:

Gerne bieten wir Ihnen eine Kabelbedruckung ab 100 m Kabellänge auf Anfrage gegen Aufpreis an.