{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Classe del cavo | H07BQ-F | |
| Struttura del cavo | 5G2,5 | |
| Tensione nominale | 400 V | |
| Grado di protezione IP | IP44 | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | blue; orange | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Lunghezza cavo | 25 m | |
| Potenza quando srotolato | 5.500 W | |
| Diametro del tamburo | 290 mm | |
| Chiusura automatica | si | |
| Modello di presa | E; F | |
| Numero, Presa di corrente | 1; 2 | |
| Tensione nominale, Presa di corrente | 400 V; 250 V | |
| Corrente nominale, Presa di corrente | 16 A; 16 A | |
| Tipo di prodotto | Avvolgicavo | |
| Campo di impiego | campo esterno; campo interno | |
| Caratteristiche | cover available; impact resistant; splash-proof; carrying handle; suitable for wall-mounting; water drainage grooves; overheating protection | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Materiale del cavo | Cavo corazzato | |
| Tipo di collegamento | socket; socket |
| Codice articolo | 081133 25B2 | |
| EAN / GTIN | 4003644022519 | |
| Codice del produttore | K7D2516Q2TH | |
| Produttore/persona responsabile | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |