{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stopień ochrony IP | IP 44 | |
| odporna na uderzenia i zabezpieczona przed bryzgami wody | Kategoria 2 (K2) wg BGI | |
| napięcie znamionowe | 400 V | |
| moc znamionowa w stanie rozwiniętym | 5500 (16 A) W | |
| klasa przewodu | H07RN-F | |
| rodzaj przewodu | 5G2,5 | |
| materiał kabla | Guma neoprenowa | |
| długość przewodu | 20 m | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Bębny kablowe |
| Numer artykułu | 081132 20N2 | |
| EAN / GTIN | 4003644024865 | |
| Numer producenta | FK7AD2016T2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |