{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 | |
odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podľa BGI | |
Menovité napätie | 400 V | |
Menovitý výkon rozvinutý | 5500 (16 A) W | |
Trieda kábla | H07RN-F | |
Zloženie kábla | 5G2,5 | |
Materiál kábla | Neoprénová guma | |
Dĺžka kábla | 20 m | |
Zásobovanie energiou | Sieťová prevádzka | |
Druh produktu | Káblový bubon |
Číslo položky | 081132 20N2 | |
EAN/GTIN | 4003644024865 | |
Číslo výrobcu | FK7AD2016T2 |