Kabeltrumma helt av plast för F, B, PL und CZ 20N2

Art-nr: 081132 20N2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 44
  • slagtålig och stänkskyddad: Kategori 2 (K2) enligt BGI

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 44
slagtålig och stänkskyddad Kategori 2 (K2) enligt BGI
märkspänning 400 V
märkeffekt utrullad 5500 (16 A) W
Kabelklass H07RN-F
kabelkonstruktion 5G2,5
material kabel Neoprengummi
kabellängd 20 m
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081132 20N2
EAN/GTIN 4003644024865
Tillverkarens nummer FK7AD2016T2

Benämning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade trumstommarna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Robust kabeltrumma av slagtålig plast med överhettningsskydd. Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.
  • 400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.
  • 1 st. 400 V CEE utgångsuttag 16 A med självstängande lock och värmeskyddsbrytare.
  • 2 st 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.
  • den 7-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.
  • Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.
  • Vattenavrinningsspår.
  • Kan enkelt monteras på vägg.

Kompakt och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiametern 250 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.
Med uttag för länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med ⌀ > 1 mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.