Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ 20N2

Tuote nro.: 081132 20N2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 44
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 44
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisjännite 400 V
Nimellisteho avattuna 5500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07RN-F
Kaapelin rakenne 5G2,5
Kaapelin materiaali Neopren-kumi
Kaapelin pituus 20 m
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081132 20N2
EAN / GTIN 4003644024865
Valmistajan numero FK7AD2016T2

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Kestävä kaapelikela, iskunkestävää muovia, ylikuumenemissuoja. Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.
  • 400 V CEE-tuloliitin 16 A.
  • 1× 400 V:n CEE-lähtöpistorasia 16 A, itsesulkeutuva kansi ja lämpösuojakytkin.
  • 2× 250 V vakiosuojakosketinpistorasiaa itsestään sulkeutuvilla kansilla.
  • 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
  • Vedenpoistourat.
  • Helppo kiinnittää seinään.

Kompakti ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 250 mm ja jossa on ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
Pistorasiat Ranskaa, Belgiaa, Puolaa ja Tšekkiä varten.

Toiminto:

IP44: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.