Avvolgicavo interamente in plastica per F, B, PL e CZ 20N2

Codice art.: 081132 20N2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Tensione nominale 400 V
Potenza nominale srotolato 5500 (16 A) W
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 5G2,5
Materiale del cavo Gomma in neoprene
Lunghezza cavo 20 m
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081132 20N2
EAN / GTIN 4003644024865
Codice del produttore FK7AD2016T2

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo HEDI® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali del tamburo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Robusto avvolgicavo in plastica resistente agli urti con protezione contro il surriscaldamento. Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.
  • Spina d’ingresso CEE da 400 V, 16 A.
  • 1× presa in uscita da 400 V CEE 16 A con coperchio a chiusura automatica e interruttore per protezione termica.
  • 2x prese Schuko standard da 250 V con coperchi a chiusura automatica.
  • Inclinazione di 7 gradi per una maggiore distanza da terra e un uso confortevole.
  • Supporto e guida per cavi rimovibili per un orientamento ottimale del cablaggio.
  • Scanalature per il drenaggio dell’acqua.
  • Possibilità di facile montaggio a parete.

Avvolgicavo HEDI® compatto e di alta qualità, interamente in plastica, con un diametro del tamburo di 250 mm e diverse caratteristiche ergonomiche e di sicurezza.
Con prese per i paesi Francia, Belgio, Polonia e Repubblica Ceca.

Funzione:

IP44: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ > 1 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.