{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 50 m | |
| Klasa przewodu | H05VV-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Oznaczenie producenta | 50V | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Czerwony | |
| Długość kabla | 50 m | |
| Moc po rozwinięciu | 3 500 W | |
| Średnica bębna | 250 mm | |
| Liczba, Gniazdo | 4 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Bęben kablowy | |
| Obszar zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Możliwość montażu ściennego; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał kabla | polichlorek winylu (PCW) | |
| Typ połączenia | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081118 50V | |
| EAN / GTIN | 4003644024834 | |
| Numer producenta | K7B50PT | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |