{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Kabellänge |
50 m
|
|
| Kabelklasse |
H05VV-F
|
|
| Kabelaufbau |
3G1,5
|
|
| Nennspannung |
250 V
|
|
| Nennstrom |
16 A
|
|
| IP Schutzart |
IP20
|
|
| Herstellerbezeichnung |
50V
|
|
| Energieversorgung |
Netzbetrieben
|
|
| Farbe |
rot
|
|
| Länge Kabel |
50 m
|
|
| Leistung abgerollt |
3 500 W
|
|
| Durchmesser Trommel |
250 mm
|
|
| Anzahl, Steckdose |
4
|
|
| Nennspannung, Steckdose |
250 V
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
IP Schutzart
|
|
| Produktart |
Kabeltrommel
|
|
| Anwendungsbereich |
Innenbereich
|
|
| Eigenschaften |
Wandmontage möglich; Überhitzungsschutz
|
|
| Material Gehäuse |
Kunststoff
|
|
| Material Kabel |
Polyvinylchlorid (PVC)
|
|
| Art Anschluss |
Steckdose
|
| Artikelnummer | 081118 50V | |
| EAN / GTIN | 4003644024834 | |
| Herstellernummer | K7B50PT | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |