Celoplastový káblový bubon 50V

Č. pol.: 081118 50V
(2,46 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 20

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stupeň ochrany krytom IP IP 20
Menovité napätie 250 V
Menovitý výkon rozvinutý 3500 (16 A) W
Trieda kábla H05VV-F
Zloženie kábla 3G1,5
Materiál kábla PVC
Materiál púzdra Plast
Farba kábla červená
Dĺžka kábla 50 m
Počet zásuviek 4
Dostupný diagnostický systém nie
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081118 50V
EAN/GTIN 4003644024834
Číslo výrobcu K7B50PT

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.
Cenovo prijateľný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 250 mm.
  • 3-stupňový sklon na zvýšenie svetlej výšky a pohodlné prenášanie.
  • Možnosť jednoduchej montáže na stenu.

Funkce:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ < 12 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.