Kabeltrumma helt av plast 50V

Art-nr: 081118 50V
(SEK 29,40 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager
  • IP-skyddsklass: IP 20

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 20
märkspänning 250 V
märkeffekt utrullad 3500 (16 A) W
Kabelklass H05VV-F
kabelkonstruktion 3G1,5
material kabel PVC
Material hus Plast
Kabelfärg röd
kabellängd 50 m
Antal uttag 4
Diagnossystem finns nej
Energiförsörjning Nätdriven
Produktslag Kabeltrumma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081118 50V
EAN/GTIN 4003644024834
Tillverkarens nummer K7B50PT

Benämning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet ”Made in Germany” och lång livstid. De egenutvecklade stommarna för trummorna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.
Prisvärd HEDI ® kabeltrumma helt av plast med trumdiameter 250 mm.
  • den 3-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.
  • Kan enkelt monteras på vägg.

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med större diameter än 12 mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.