Tambur pentru cablu din plastic compact, Tip: 50V

Cod articol.: 081118 50V
Preț per 1 buc. (DKK 2,39 / 1 Metre)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
72 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 50 m
Clasa cablului H05VV-F
Structura cablului 3G1,5
Tensiune nominală 250 V
Serie HEDI
Clasă de protecție IP IP20
Denumirea producătorului Kabeltrommel Vollkunststoff
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea roşu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Lungimea cablurilor 50 m
Putere desfășurată 3.500 W
Diametru tambur 250 mm
Tip priză F
Număr, Priză 4
Tensiune nominală, Priză 250 V
Curent nominal, Priză 16 A
Tip produs Tambur de cablu
Domeniu de utilizare interior
Caracteristici Se poate monta pe perete; protecţie la supraîncălzire
Materialul carcasei plastic
Materialul cablului clorură de polivinil (PVC)
Tip conectare Priză

Identificare și clasificare

Cod articol 081118 50V
EAN / GTIN 4003644024834
Număr producător K7B50PT
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Udførelse:

HEDI® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany” og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer.
Prisbillig kabeltromle af HEDI®-kunststof med en tromlediameter på 250 mm.
  • 3 graders hældning for større frihøjde og for mere komfort, når den bæres.
  • Mulighed for enkel vægmontering.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.