{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Dla krajów | Belgia; Czechy; Francja; Polska | |
| Długość przewodu | 50 m | |
| Klasa przewodu | H07BQ-F | |
| Rodzaj przewodu | 3G1,5 | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Prąd znamionowy | 16 A | |
| Stopień ochrony IP | IP54 | |
| Oznaczenie producenta | 50B | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Niebieskie; Pomarańczowy; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Długość kabla | 50 m | |
| Moc po rozwinięciu | 3 500 W | |
| Średnica bębna | 290 mm | |
| Gniazdo, typ | E | |
| Liczba, Gniazdo | 4 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 16 A | |
| Rodzaj produktu | Bęben kablowy | |
| Obszar zastosowania | na zewnątrz; pomieszczenia | |
| Właściwości | Dostępny system diagnostyczny; Odporność na uderzenia; Zabezpieczenie przed bryzgami wody; uchwyt; Możliwość montażu ściennego; Rowki odprowadzające wodę.; z zabezpieczeniem przed przegrzaniem | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał kabla | Kabel pancerny | |
| Typ połączenia | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081109 50B | |
| EAN / GTIN | 4003644023554 | |
| Numer producenta | FK750QTF000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |