Kabeltrommel Vollkunststoff für F, B, PL und CZ, Typ: 50B

Artikel-Nr.: 081109 50B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Länder Belgien; Frankreich; Polen; Tschechien
Kabellänge 50 m
Kabelklasse H07BQ-F
Kabelaufbau 3G1,5
Nennspannung 250 V
Nennstrom 16 A
IP Schutzart IP54
Herstellerbezeichnung 50B
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe blau; orange; schwarz
Länge Kabel 50 m
Leistung abgerollt 3 500 W
Durchmesser Trommel 290 mm
Steckdose Typ E
Anzahl, Steckdose 4
Nennspannung, Steckdose 250 V
Nennstrom, Steckdose 16 A
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Kabeltrommel
Anwendungsbereich Außenbereich; Innenbereich
Eigenschaften Diagnosesystem vorhanden; Schlagfest; Spritzwassergeschützt; Tragegriff; Wandmontage möglich; wasserabflussrillen; Überhitzungsschutz
Material Gehäuse Kunststoff
Material Kabel Panzerkabel
Art Anschluss Steckdose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 081109 50B
EAN / GTIN 4003644023554
Herstellernummer FK750QTF000
Hersteller/verantwortliche Person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Beschreibung

Ausführung:

Große und hochwertige HEDI® Vollkunststoff-Kabeltrommel mit einem Trommeldurchmesser von 290 mm und zahlreichen Ergonomie- und Sicherheitsfeatures.
  • 7-Grad Neigung für mehr Bodenfreiheit und ein angenehmes Tragen.
  • Abnehmbare Kabelhalterung und -führung für optimale Kabellenkung.
  • Wasserabflussrillen.
  • Klappbarer Drehgriff für die individuelle Rechts- und Linkshand-Bedienung beim Auf- und Abwickeln.
  • Einfache Wandmontage möglich.
  • Für den ständigen Einsatz im Freien und in feuchten Räumen zugelassen.

Mit Steckdosen für die Länder Frankreich, Belgien, Polen und die Tschechische Republik.
HEDI® Kabeltrommeln stehen für Qualität “Made in Germany“ und Langlebigkeit. Eigens konzipierte Trommelkörper sorgen für eine optimierte Kabelführung. Der integrierte Rotationsstopschalter verhindert unabsichtliche Rotationen der Trommel. Alle Kabeltrommeln sind mit Thermoschutzschaltern ausgestattet.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Hinweis:

Gerne bieten wir Ihnen eine Kabelbedruckung ab 100 m Kabellänge auf Anfrage gegen Aufpreis an.