Kabelski boben, v celoti iz umetne mase, za F, B, PL in CZ 50B

Št. art.: 081109 50B
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54
  • odporno proti udarcem in brizgajoči vodi: Kategorija 2 (K2) po BGI

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta IP-zaščite IP 54
odporno proti udarcem in brizgajoči vodi Kategorija 2 (K2) po BGI
Nazivna napetost 250 V
Nazivna priključna moč (razvit) 3500 (16 A) W
Razred kabla H07BQ-F
Struktura kabla 3G1,5
Material kabla Oklepni kabel
Barva kabla oranžna
Dolžina kabla 50 m
Število letev z vtičnicami 4
Diagnostični sistem na voljo da
Primerno za države F, B, PL, CZ
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081109 50B
EAN/GTIN 4003644023554
Številka proizvajalca FK750QTF000

Opis

Izvedba:

Kabelski bobni HEDI® so prepoznavni po kakovosti »Made in Germany« in obstojnosti. Posebej zasnovani bobni poskrbijo za optimalno vodenje kabla. Integrirano stikalo za zaustavitev vrtenja preprečuje neželeno vrtenje bobna. Vsi kabelski bobni so opremljeni s termičnimi zaščitnimi stikali.
Velik in visokokakovosten plastičen kabelski boben HEDI® s premerom bobna 290 mm ter številnimi ergonomskimi in varnostnimi funkcijami.
  • 7-stopinjski naklon za večjo oddaljenost od tal in udobno nošenje.
  • Snemljivo držalo in vodilo kabla za optimalno napeljavo kabla.
  • Žlebovi za odtekanje vode.
  • Zložljiv vrtljivi ročaj za individualno desnoročno in levoročno upravljanje pri navijanju in odvijanju.
  • Možnost preproste namestitve na steno.
  • Primerno tudi za stalno uporabo na prostem in v vlažnih prostorih.

Z vtičnicami za Francijo, Belgijo, Poljsko in Češko republiko.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.