Jatkokaapelikela, kokomuovi, maille F, B, PL ja CZ 50B

Tuote nro.: 081109 50B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • iskunkestävä ja roiskevesisuojattu: Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka IP 54
iskunkestävä ja roiskevesisuojattu Kategoria 2 (K2) BGI:n mukaan
Nimellisjännite 250 V
Nimellisteho avattuna 3500 (16 A) W
Kaapeliluokka H07BQ-F
Kaapelin rakenne 3G1,5
Kaapelin materiaali Panssarikaapeli
Kaapelin väri oranssi
Kaapelin pituus 50 m
Pistorasioiden lukumäärä 4
Diagnoosijärjestelmä saatavilla kyllä
Soveltuu maihin F, B, PL, CZ
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Jatkokaapelikela

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081109 50B
EAN / GTIN 4003644023554
Valmistajan numero FK750QTF000

Kuvaus

Malli:

HEDI®-kaapelikelat ovat Made in Germany -laatua ja pitkäikäisiä. Erityisesti muotoiltu kelakotelo huolehtii optimaalisesta kaapelinohjauksesta. Integroitu pyörimisen pysäyttävä kytkin estää kelan tahattoman pyörimisen. Kaikissa kaapelikeloissa on lämmönsuojakytkin.
Suuri ja laadukas täysmuovinen HEDI®-kaapelikela, jonka kelan halkaisija on 290 mm ja jossa on lukuisia ergonomisia ja turvallisuusominaisuuksia.
  • 7 asteen kallistus lisää maavaraa ja mahdollistaa mukavan kantamisen.
  • Irrotettava kaapelinpidin ja -ohjain kaapelin optimaalista ohjausta varten.
  • Vedenpoistourat.
  • Taitettava kääntökahva, joka mahdollistaa oikean- ja vasemmanpuoleisen käytön johtoa sisään ja auki kelattaessa.
  • Helppo kiinnittää seinään.
  • Hyväksytty jatkuvaan käyttöön ulkona ja kosteissa tiloissa.

Pistorasiat Ranskaa, Belgiaa, Puolaa ja Tšekkiä varten.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.