Teljesen műanyag kábeldob F, B, PL és CZ országok számára 50B

Cikkszám: 081109 50B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett: 2. kategória (K2) BGI szerint

Termékadatok

Technikai adatok

IP védettségi osztály IP 54
Ütésálló és fröccsenő víz ellen védett 2. kategória (K2) BGI szerint
Névleges feszültség 250 V
Névleges teljesítmény letekerve 3500 (16 A) W
Kábel kategória H07BQ-F
Kábel szerkezete 3G1,5
Kábel anyaga Páncélkábel
Kábel színe narancssárga
Kábelhossz 50 m
Csatlakozó aljzatok száma 4
Diagnosztikai rendszer rendelkezésre álló igen
Országok F, B, PL, CZ
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Kábeldob

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081109 50B
EAN / GTIN 4003644023554
Gyártó száma FK750QTF000

Leírás

Kivitel:

A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonómiai és biztonsági funkcióval.
  • 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
  • Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
  • Vízelvezető mélyedések.
  • Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.
  • Egyszerűen falra szerelhető.
  • Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.

Aljzatok Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság számára.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.