{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 209 | |
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Długość dyszy | 90 mm | |
| Materiał dyszy | metal | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Możliwość użycia do | sprężone powietrze | |
| Min. wydajność przepływu, sprężone powietrze | 528 l/min | |
| Rozmiar | 1/4 cal | |
| Materiał przyłącza | stal | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Pistolet wydmuchowy | |
| Wąż w zestawie | nie | |
| Typ połączenia | Złączki wtykowe |
| Numer artykułu | 080268 90 | |
| EAN / GTIN | 7391390523075 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de |