Blåspistol, Längd utblåsrör: 90mm

Article no.: 080268 90
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
365 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utblåsrör (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 209
Energiförsörjning tryckluftsdriven
Längd munstycke 90 mm
Material munstycke metall
Material hus plast
Lämplig för tryckluft
Min. flödesvärde, tryckluft 528 l/min
Storlek 1/4 tum
Materialanslutning stål
Innehåll enkeldel
Produktslag blåspistol
Slang ingår nej
Anslutningstyp Insticksnipplar

Identification & Classification

Artikkelkode 080268 90
EAN / GTIN 7391390523075
Manufacturer/responsible person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Beskrivelse

Utförande:

Blåspistol (serie 209) med bullerreducerad dysa och förbättrad ergonomi tack vare Softgrip på handtaget och avdragningen.
Blåspistoler med steglöst reglerbart flöde, låg vikt, många upphängningsmöjligheter och enkel hantering.

Leveransinnehåll:

Inklusive insticksnippel av stål nr 080290 storlek 1/4

Anmärkning:

CEJN-serien 320 uppfyller Eurostandard 7.6 (nominell diameter 7,6 mm, Euro-Profil) och är kompatibel med alla vanligen förekommande system.