Blæsepistol, Længde blæserør: 90mm

Art.-nr.: 080268 90
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
171 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde blæserør (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie 209
Energiforsyning trykluftdrevet
Længde, dyse 90 mm
Materiale, dyse metal
Materiale, hus kunststof
Egnet til trykluft
Flowværdi min., trykluft 528 l/min
Størrelse 1/4 tommer
Materiale, tilslutning stål
Indhold enkelt del
Produkttype blæsepistol
Slange, inkluderet nej
Tilslutningstype Stikvorter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080268 90
EAN/GTIN 7391390523075
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Blæsepistol (serie 209) med støjreducerende dyse og forbedret ergonomi takket være Softgrip på grebet og aftrækkeren.
Blæsepistoler med trinløst regulerbar luftstrøm, lav vægt, fleksible ophængsmuligheder og enkel håndtering.

Leveringsomfang:

Inklusive stålstiknippel nr. 080290 str. 1/4

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.