pūtimo pistoletas, Išpūtimo vamzdelio ilgis: 90mm

Prekės Nr.: 080268 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
164 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išpūtimo vamzdelio ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija 209
Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko ilgis 90 mm
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė min., suslėgtas oras 528 l/min
Dydis 1/4 in
Medžiagos jungtis plienas
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Su žarna ne
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080268 90
EAN / GTIN 7391390523075
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas (209 serija) su triukšmą slopinančiu antgaliu ir patobulinta ergonomika dėl minkštos rankenos ir gaiduko sukibimo.
Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.

Tiekiama:

Su plienine kištukine mova Nr. 080290 dyd. 1/4

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka Europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.