Fúkacia pištoľ, Dĺžka výfukovej trubice: 90

Č. pol.: 080268 90
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
547 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka výfukovej trubice Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hodnota prietoku 528 l/min
Druh produktu Pištoľ

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080268 90
EAN/GTIN 7391390523075
Výrobca/zodpovedná osoba CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Popis

Prevedenie:

Vyfukovacia pištoľ (séria 209) s dýzou so zníženou hlučnosťou a zlepšenou ergonómiou vďaka mäkkej rukoväti a spúšte.
Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.

Rozsah dodávky:

Vrátane oceľovej nasúvacej spojky č. 080290 veľ. 1/4

Poznámka:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý ⌀ 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka