Kurki wydmuchowe, ⌀ wewnętrzna przyłącza do węża: 9mm

Nr art.: 080136 9
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
70 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ wewnętrzna przyłącza do węża (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Średnica dyszy 21,7 mm
Materiał dyszy aluminium
Średnica wewnętrzna węża 9 mm
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kurki wydmuchowe
Ciśnienie robocze maks. 12 bar
Długość całkowita 113 mm
Wąż w zestawie tak
Typ przyłącza Połączenie przewodu elastycznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080136 9
EAN / GTIN 4047322245029
Numer producenta 120511
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Wykonanie:

Aluminiowy kurek wydmuchowy, przepływ powietrza regulowany besstopniowo dźwignią, łącznie z przyłączem węża. Uniwersalne zastosowanie do ciśnienia roboczego 12 bar.