Išpūtimo čiaupas, Žarnos jungties vidinis ⌀: 9mm

Prekės Nr.: 080136 9
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko skersmuo 21,7 mm
Purkštuko medžiaga aliuminis
Skersmuo žarnos viduje 9 mm
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis išpūtimo čiaupas
Darbinis slėgis maks. 12 bar
Visas ilgis 113 mm
Su žarna taip
Jungties tipas Žarnos jungtis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080136 9
EAN / GTIN 4047322245029
Gamintojo numeris 120511
Gamintojas / atsakingas asmuo Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Germany, www.riegler.de

Aprašymas

Modelis:

Išpūtimo čiaupas iš aliuminio, valdymo svirtimi tolygiai reguliuojamas oro srautas, su žarnos jungtimi. Universalus, iki 12 bar darbinis slėgis.