Izpihovalna pipa, Notranji ⌀ cevnega priključka: 9mm

Št. art.: 080136 9
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Notranji ⌀ cevnega priključka (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje na stisnjen zrak
Premer šobe 21,7 mm
Material šobe aluminij
Premer cevi znotraj 9 mm
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka izpihovalna pipa
Delovni tlak maks. 12 bar
Celotna dolžina 113 mm
Cev je vključena da
Vrsta priključka Priključek cevi

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080136 9
EAN/GTIN 4047322245029
Številka proizvajalca 120511
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Izvedba:

Izpihovalna pipa iz aluminija, brezstopenjska regulacija pretoka zraka s pomočjo ročice, vklj. s priključkom za cev. Univerzalna uporaba za obratovalni tlak do 12 barov.