Tappehane, Indvendig slangetilslutnings-⌀: 9mm

Art.-nr.: 080136 9
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendig slangetilslutnings-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning trykluftdrevet
Diameter, dyse 21,7 mm
Materiale, dyse aluminium
Diameter, slange, indvendigt 9 mm
Indhold enkelt del
Produkttype tappehane
Driftstryk maks. 12 bar
Længde i alt 113 mm
Slange, inkluderet ja
Tilslutningstype Slangetilslutning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080136 9
EAN/GTIN 4047322245029
Producentnummer 120511
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Udførelse:

Tappehane i aluminium, trinløs regulerbar luftgennemstrømning på betjeningsgreb, inklusive slangetilslutning. Passer generelt til driftstryk på 12 bar.