{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Średnica dyszy | 21,5 mm | |
| Materiał dyszy | aluminium | |
| Średnica wewnętrzna węża | 13 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kurki wydmuchowe | |
| Ciśnienie robocze maks. | 12 bar | |
| Długość całkowita | 113 mm | |
| Wąż w zestawie | tak | |
| Typ połączenia | Połączenie przewodu elastycznego |
| Numer artykułu | 080136 13 | |
| EAN / GTIN | 4047322245036 | |
| Numer producenta | 120512 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |