Llave de limpieza por soplado, ⌀ interior empalme de manguera: 13mm

Número de artículo: 080136 13
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
445 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior empalme de manguera (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Diámetro boquilla 21,5 mm
Material tobera aluminio
Diámetro tubo flexible interior 13 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Llave de limpieza por soplado
Presión de funcionamiento máx. 12 bar
Longitud total 113 mm
Tubo flexible incluido
Tipo de conexión Empalme de manguera

Identificación y clasificación

Número de artículo 080136 13
EAN / GTIN 4047322245036
Número del fabricante 120512
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Ejecución:

Llave de limpieza por soplado de aluminio, caudal de aire regulable con progresión continua por palanca de accionamiento, incluida conexión de manguera. Adaptación universal, hasta 12 bar de presión de servicio.