Soufflette, ⌀ int. raccord de tuyau: 13mm

Réf.: 080136 13
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
445 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique fonctionnement à l’air comprimé
Diamètre buse 21,5 mm
Matériau gicleur aluminium
Diamètre intérieur flexible 13 mm
Sommaire pièce unique
Type de produit soufflette
Pression de service max. 12 bar
Longueur totale 113 mm
Tuyau inclus oui
Type de raccordement Raccord

Identification et classification

Référence article 080136 13
EAN / GTIN 4047322245036
Réf. fabricant 120512
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Soufflette en aluminium, débit d’air réglable progressivement à l’aide du levier, avec raccord. Adaptation universelle; pression de service max. 12 bars.