Vyfukovací kohout, Vnitřní ⌀ přípojky hadice: 13mm

Artiklové číslo: 080136 13
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
444 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnitřní ⌀ přípojky hadice (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zásobování energií Provoz na stlačený vzduch
Průměr trysky 21,5 mm
Materiál tryska hliník
Průměr hadice vnitřní 13 mm
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Vypouštěcí kohout
Provozní tlak max 12 bar
Celková délka 113 mm
Včetně hadice ano
Typ přípojky hadicová přípojka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080136 13
EAN / GTIN 4047322245036
Číslo výrobce 120512
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Provedení:

Vyfukovací kohout z hliníku, plynule regulovatelný proud vzduchu pomocí ovládací páčky, včetně hadicové přípojky. Univerzální použití, provozní tlak do 12 barů.