Náhradní tryska pro vyfukovací pistoli AIR, Typ: 6

Artiklové číslo: 080126 6
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
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Šířka výstupu trysky 55 mm
Druh produktu Tryska
Obsah 1 ks
S trubkou ne
Typ připojení nasazování
Tvar výstupní trysky obdélníkový
Vhodné pro vzduch
Materiál plast
Průměr trysky vnější 11 mm
Celková délka 85 mm
Vnitřní chlazení ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080126 6
EAN / GTIN 4062406581305
Číslo výrobce 080126 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Široká tryska.