Atsarginis antgalis pūtimo pistoletui AIR, Tipas: 4

Prekės Nr.: 080126 4
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
304 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva juoda
Vamzdžio ilgis 100 mm
Vamzdžio skersmuo 6 mm
Produkto rūšis antgalis
Turinys 1 vnt.
Su vamzdžiu taip
Jungtis įstatymas
Tinka oras
Medžiaga iš plastiko
Išorinis antgalio skersmuo 6 mm
Visas ilgis 100 mm
Vidinis aušinimas ne

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080126 4
EAN / GTIN 4062406581282
Gamintojo numeris 080126 4
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Lenktas plastikinis antgalis 100 mm, ⌀ 6 mm.