Zestaw dysz, 7-el. do pistoletu wydmuchowego, Typ: AIR

Nr art.: 080124 AIR
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
326 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 7 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 255 mm
szerokość 145 mm
wysokość 45 mm
przechowywane w kasecie z tworzywa ABS
Rodzaj produktu Pistolet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080124 AIR
EAN / GTIN 4062406270636
Numer producenta 080124 AIR
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Zestaw dysz z tworzywa 7-elem. do pistoletu wydmuchowego GARANT, maks. ciśnienie robocze 15 barów.

Zawartość:

Wygięta dysza 100 mm ⌀ 6 mm, wygięta dysza z tworzywa sztucznego 100 mm ⌀ 6 mm, ograniczające hałas dysze OSHA z tworzywa sztucznego, dysza szerokostrumieniowa, dysza gumowa jako nakładka do długiej dyszy z metalu.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Do użytku ze sprężonym powietrzem.
  • Przeznaczony do zastosowań przemysłowych i domowych.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stosować z cieczami, innymi gazami ani z butlami sprężonego powietrza.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie kierować w stronę ludzi ani zwierząt.
  • Nie przekraczać maksymalnej dopuszczalnej wartości ciśnienia roboczego.
  • Nie zginać ani nie obciążać węża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury, bezpośredniego promieniowania słonecznego, otwartego ognia ani bezpośredniego kontaktu z cieczami.
  • Nie nadaje się do używania przez dzieci.